Références
SMC :CQ2A12-15D
Rubix :0338-2256857
Fabricant :CQ2A12-15D
EAN :3618035701693

Résumé technique
| Type | verin compact d12 c15 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D12 C15
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d12 c15 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € HT
/ unité
44,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours