Vérin compact SMC JCQ12-25

JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCQ12-25
Rubix :0338-2283868
Fabricant :JCQ12-25
VERIN COMPACT SERIE JCQ JCQ12-25

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCQ12-25


Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Points forts

Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
51,40 € HT
/ unité
61,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours