Vérin compact SMC CDQ2B50TF-20TZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2B50TF-20TZ
Rubix :0338-2176484
Fabricant :CDQ2B50TF-20TZ
EAN :3618035822190
VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D50 C20 DETECT MAGN

Résumé technique

Typesimple effet - ressort d'extension
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE SORTIE D50 C20 DETECT MAGN


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typesimple effet - ressort d'extension
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre20 mm
Pression maxi de service10 bar
91,15 € HT
/ unité
109,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours