Vérin compact SMC JCDQA25-50

JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCDQA25-50
Rubix :0338-2412151
Fabricant :JCDQA25-50
VERIN JCDQA25-50

Résumé technique

Typeverin jcdqa25-50
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN JCDQA25-50


Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Points forts

Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typeverin jcdqa25-50
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
97,11 € HT
/ unité
116,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours