Technique à vide - Accessoire et pièces Festo VAM-40-V1/0-R1/8-EN

Jauge de dépression VAM

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAM-40-V1/0-R1/8-EN
Rubix :0326-2508199
Fabricant :537810
EAN :4052568049584
VACUOMETRE VAM-40-V1/0-R1/8-EN

Résumé technique

Typevacuomètre vam

Détails articles : VACUOMETRE VAM-40-V1/0-R1/8-EN


Vacuomètre VAM-40-V1/0-R1/8-EN Avec unité d’affichage en bars. Encombrement nominal du vacuomètre=40, Position de la connexion=Côté arrière central, Basé sur la norme=DIN EN 837-1, Type de joint sur le goujon fileté=Enduction, Position de montage=Indifférente

Informations techniques


Attributs
Typevacuomètre vam
47,89 € HT
/ unité
57,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours