Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJV31-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Haute
JALTERRE S3 CI HI WR HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJV31-38
Rubix :3883-6079741
Fabricant :00JJV3138
EAN :3597810263642

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALTERRE SAS S3 CI P38 WR HRO SRC MARRON CUIR HYDRO
Chaussures montantes de sécurité de type brodequin. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge. Remontée en PU sur l’avant pour une meilleure solidité. Doublure chausson intégral en GORE-TEX® , membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l’humidité de s’évacuer vers l’extérieur. Languette cuir doublée et matelassée pour un meilleur confort, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l’intrusion de particules dans la chaussure. Semelle de marche caoutchouc haute performance équipée du système VIBRAM® pour faire face aux milieux les plus agressifs. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse. Première de montage et intercalaire antiperforation Flextane HP by Jallatte, zéro millimètre.
Points forts
Modèle doublé d'un chausson intégral GORE-TEX , membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Semelle équipée du système VIBRAM, au relief ouvert permettant aux liquides et aux solides meubles de s'évacuer. Adhérence maximale.
Applications
Minerais – Chimie - - BTP/Travaux extérieurs -Température extrême : froid
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,42 € HT
/ paire
253,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
