Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JNU03-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse

JALTAI SAS S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JNU03-44
Rubix :3883-6124133
Fabricant :00JNU0344
EAN :8033546295168
CHAUSSURE JALTAI SAS P44 ESD S3 SRC

Résumé technique

EU Pointure44
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALTAI SAS P44 ESD S3 SRC


Ces chaussures de sécurité mixtes sont des chaussures basses conçues pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels.

Caractéristiques:
Cette chaussure de sécurité JNU03 Jaltaï SAS allie robustesse et confort grâce à sa conception soignée. Sa tige est en cuir pull-up hydrofuge et textile hydrofuge, offrant une bonne résistance à l'eau et une durabilité accrue. La semelle bi-composant Softane™/TPU assure une bonne adhérence et un confort prolongé. Pour une protection maximale, elle est équipée d'un embout en polymère de synthèse capable d'absorber jusqu'à 200 Joules. L'intercalaire antiperforation Flextane™ HP by Jallatte®, entièrement composite, protège contre les perforations tout en étant léger. À l'intérieur, la doublure de la tige en maille 3D à structure alvéolée garantit une respirabilité supérieure, tandis que la doublure d’avant-pied en textile non tissé résistant à l’abrasion assure une protection contre l’usure. La languette en textile et cuir, doublée et matelassée, offre une meilleure protection du cou-de-pied et est équipée de deux soufflets latéraux pour empêcher l'entrée de débris. Le matelassage du haut de tige en mousse souple et compacte apporte un confort accru au niveau des malléoles et du tendon d’Achille, rendant cette chaussure idéale pour les environnements de travail exigeants.

Spécifications:
Ces chaussures de sécurité sont disponibles dans une gamme de tailles allant du 35 au 47 et sont présentées dans un coloris noir. Conçues entièrement en matériaux composites, elles sont plus légères que l'acier, offrant un confort optimal sans compromettre la sécurité. Le système de fermeture se compose de lacets noirs de 100 cm pour les tailles 35 à 41 et de 110 cm pour les tailles 42 à 47. Un passant bloque languette est également présent pour maintenir la languette en place. La première de propreté Polyjal, en polyuréthane et toile microalvéolée, est complète, anatomique, perforée à l’avant-pied et rehaussée au niveau du talon avec une épaisseur de 8 mm. Le chaussant ergonomique est équipé d'un embout large SPRINGTANE en polymère, 50% plus léger que l’acier, tout en offrant une résistance à un choc de 200 Joules. La première de montage et l'intercalaire anti-perforation FleXtane™ By Jallatte, conformes à la norme EN 12568 : 2010, sont antistatiques et amagnétiques, offrant une protection complète et une sécurité accrue.

Normes:
Cette chaussure est conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011. Elle est de qualité SRC c’est-à-dire qu’elle est résistante aux glissements.

Informations sur la marque:
Jallatte est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits de sécurité. Avec des années d'expérience dans le domaine, Jallatte s'engage à fournir des chaussures de sécurité haut de gamme pour répondre aux besoins des professionnels.

Points forts

- Protection contre les chocs et perforations
- Confort et légèreté pour une utilisation prolongée
- Résistance aux éléments extérieurs
- Résistance aux glissements
- Sécurité intégrale conforme aux normes
- Talon qui absorbe les chocs et les vibrations
- Bon maintien de l’emboitage du talon grâce au contrefort

Applications

Ces chaussures JNU03 Jaltaï SAS sont idéales pour les secteurs nécessitant une bonne protection des pieds notamment pour les risques de choc, de perforation ou de glissement.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
143,34 HT
/ paire
172,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.