Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJV01-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute
JALROCHE SAS S3 CI HI WR HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJV01-42
Rubix :3883-6076594
Fabricant :00JJV0144
EAN :3597810223882

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALROCHE SAS S3 P42 CIWR HRO SRC CUIR PF HYDROFUGE
Les chaussures de sécurité mixtes JALROCHE SAS de Jallatte sont des chaussures montantes de sécurité de type tout-terrain, conçues pour offrir une protection intégrale dans des environnements exigeants et changeants. Leur tige en cuir hydrofuge et leur sur-embout en cuir anti-abrasion garantissent une durabilité et une résistance exceptionnelles, tandis que la doublure chausson intégral en GORE-TEX® assure une imperméabilité totale tout en laissant respirer le pied.
Caractéristiques:
Cette chaussure de sécurité montante de catégorie S3 allie robustesse et confort, idéale pour les environnements imprévisibles. Sa tige en cuir étanche et respirant, renforcée par un sur-embout résistant à l’abrasion, assure une protection optimale contre l’eau et les chocs. Doublée en GORE-TEX®, elle offre une isolation thermique tout en laissant le pied respirer. Le matelassage ergonomique et la semelle Vibram® antistatique avec absorbeur de chocs garantissent un confort supérieur. La semelle est résistante à la chaleur, à l'abrasion et à la perforation, tandis que les crampons autonettoyants apportent une excellente adhérence tout-terrain. Ces chaussures hautes offrent une sécurité optimale grâce à leur embout de sécurité en polymère de synthèse résistant à un choc de 200 joules.
Spécifications:
- Catégorie : S3 Ci Hi Wr HRO SRC.
- Matériau de la tige : cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up d’une épaisseur de 2 mm.
- Matériau de la semelle : cellulose acétate (CA) et polyuréthane (PU).
- Matériau de l’embout de sécurité : polymère de synthèse.
- Première de propreté : antistatique et absorbant les chocs.
- Semelle : Vibram® haute performance avec profil autonettoyant.
- Imperméabilité : complète même après 7 heures de test.
- Poids : 1464 g par paire (en pointure 42).
- Pointures disponibles : du 39 au 47.
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent la norme ISO 20345:2011, garantissant une qualité et une sécurité conformes aux standards internationaux les plus élevés. Elles sont de classes :
- S3 : embout de sécurité 200 N, semelle anti-perforations, protection contre l’humidité, etc. ;
- Wr : résistance à l’infiltration d’eau ;
- A : antistatique ;
- E : absorption d’énergie par le talon ;
- HRO : résistance de la semelle à la chaleur par contact direct jusqu’à 300 °C ;
- HI : isolation de la semelle contre la chaleur ;
- Ci : isolation de la semelle contre le froid ;
- P : résistance de la semelle à la perforation ;
- SR : résistance au glissement sur sol savonneux ou huileux.
Instructions d'utilisation:
Pour une meilleure hygiène, veillez à entreposer vos chaussures dans un endroit sec et aéré afin de prévenir la multiplication des bactéries. Nettoyez régulièrement vos chaussures avec un chiffon humide, sans utiliser de produit.
Informations sur la marque:
Jallatte est une marque française fondée en 1947, spécialisée dans les chaussures de sécurité. Réputée pour son innovation et son confort, elle offre des modèles robustes, conçus pour protéger les travailleurs dans des environnements industriels. Avec plus de 150 brevets, Jallatte associe qualité, technologie et design pour assurer sécurité et performance au quotidien.
Caractéristiques:
Cette chaussure de sécurité montante de catégorie S3 allie robustesse et confort, idéale pour les environnements imprévisibles. Sa tige en cuir étanche et respirant, renforcée par un sur-embout résistant à l’abrasion, assure une protection optimale contre l’eau et les chocs. Doublée en GORE-TEX®, elle offre une isolation thermique tout en laissant le pied respirer. Le matelassage ergonomique et la semelle Vibram® antistatique avec absorbeur de chocs garantissent un confort supérieur. La semelle est résistante à la chaleur, à l'abrasion et à la perforation, tandis que les crampons autonettoyants apportent une excellente adhérence tout-terrain. Ces chaussures hautes offrent une sécurité optimale grâce à leur embout de sécurité en polymère de synthèse résistant à un choc de 200 joules.
Spécifications:
- Catégorie : S3 Ci Hi Wr HRO SRC.
- Matériau de la tige : cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up d’une épaisseur de 2 mm.
- Matériau de la semelle : cellulose acétate (CA) et polyuréthane (PU).
- Matériau de l’embout de sécurité : polymère de synthèse.
- Première de propreté : antistatique et absorbant les chocs.
- Semelle : Vibram® haute performance avec profil autonettoyant.
- Imperméabilité : complète même après 7 heures de test.
- Poids : 1464 g par paire (en pointure 42).
- Pointures disponibles : du 39 au 47.
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent la norme ISO 20345:2011, garantissant une qualité et une sécurité conformes aux standards internationaux les plus élevés. Elles sont de classes :
- S3 : embout de sécurité 200 N, semelle anti-perforations, protection contre l’humidité, etc. ;
- Wr : résistance à l’infiltration d’eau ;
- A : antistatique ;
- E : absorption d’énergie par le talon ;
- HRO : résistance de la semelle à la chaleur par contact direct jusqu’à 300 °C ;
- HI : isolation de la semelle contre la chaleur ;
- Ci : isolation de la semelle contre le froid ;
- P : résistance de la semelle à la perforation ;
- SR : résistance au glissement sur sol savonneux ou huileux.
Instructions d'utilisation:
Pour une meilleure hygiène, veillez à entreposer vos chaussures dans un endroit sec et aéré afin de prévenir la multiplication des bactéries. Nettoyez régulièrement vos chaussures avec un chiffon humide, sans utiliser de produit.
Informations sur la marque:
Jallatte est une marque française fondée en 1947, spécialisée dans les chaussures de sécurité. Réputée pour son innovation et son confort, elle offre des modèles robustes, conçus pour protéger les travailleurs dans des environnements industriels. Avec plus de 150 brevets, Jallatte associe qualité, technologie et design pour assurer sécurité et performance au quotidien.
Points forts
- Protection intégrale pour une sécurité maximale.
- Confort optimal grâce à la doublure GORE-TEX® et au matelassage ergonomique.
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux chocs talonniers.
- Légèreté et isolation thermique pour un confort durable.
- Amagnétique et antistatique.
- Confort optimal grâce à la doublure GORE-TEX® et au matelassage ergonomique.
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux chocs talonniers.
- Légèreté et isolation thermique pour un confort durable.
- Amagnétique et antistatique.
Applications
Idéales pour les secteurs miniers, chimiques, du BTP et des travaux extérieurs, ces chaussures sont parfaites pour les environnements à température extrême et offrent une protection fiable dans des conditions difficiles. Ces chaussures sont adaptées à une utilisation intensive sur des terrains accidentés et changeants.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,06 € HT
/ paire
240,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
