Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JNU29-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute

JALREI S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JNU29-45
Rubix :3883-6141114
Fabricant :00JNU2945
EAN :8033546309339
CHAUSSURE JALREI S3 SRC P45

Résumé technique

EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALREI S3 SRC P45


Chaussures montantes de sécurité de type urban-sport. La tige est en cuir pull-up hydrofuge et textile hydrofuge avec renfort grille en TPU. Remontée de la semelle sur l’avant pied pour un renfort de protection. Le matelassage de haut de tige assure la protection des malléoles contre les chocs latéraux. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied. La semelle innovante bi-composant Softane™/ TPU permet un déroulé fluide et naturel de la marche et une réelle sensation de marche "pieds-nus". Sécurité intégrale : Embout 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation Flextane™ HP by Jallatte®, 100 % composite.

Points forts

Chaussure entièrement Metal Free au chaussant ergonomique, exploitant le concept Seamless, qui diminue la présente de couture sur la tige afin d'augmenter la durée de vie du produit. Semelle PU/TPU, dont la flexibilité totale procure une sensation de marche "pieds-nus".

Applications

Industries de transformation (ambiance humide) - Transport – Distribution – Tertiaire – Services - Artisans - Féminines

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
138,98 HT
/ paire
166,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.