Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JNU29-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
JALREI S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JNU29-42
Rubix :3883-6141108
Fabricant :00JNU2942
EAN :8033546309308

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALREI S3 SRC P42
Chaussures montantes de sécurité de type urban-sport. La tige est en cuir pull-up hydrofuge et textile hydrofuge avec renfort grille en TPU. Remontée de la semelle sur l’avant pied pour un renfort de protection. Le matelassage de haut de tige assure la protection des malléoles contre les chocs latéraux. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied. La semelle innovante bi-composant Softane™/ TPU permet un déroulé fluide et naturel de la marche et une réelle sensation de marche "pieds-nus". Sécurité intégrale : Embout 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation Flextane™ HP by Jallatte®, 100 % composite.
Points forts
Chaussure entièrement Metal Free au chaussant ergonomique, exploitant le concept Seamless, qui diminue la présente de couture sur la tige afin d'augmenter la durée de vie du produit. Semelle PU/TPU, dont la flexibilité totale procure une sensation de marche "pieds-nus".
Applications
Industries de transformation (ambiance humide) - Transport – Distribution – Tertiaire – Services - Artisans - Féminines
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,48 € HT
/ paire
140,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
