Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JIJI54439, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JALONYX SAS ESD S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JIJI54439
Rubix :3883-6232417
EAN :3597810290082

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALONYX SAS P39 ESD S3 CI HI SRC
Chaussure de sécurité de type urban sport intégrant la technologie antifatigue MAXI Soft Duo ™conçue pour les stations debout prolongées (Marche ou piétinement).
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale. II testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN 61340 5 1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale. II testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN 61340 5 1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,98 € HT
/ paire
194,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
EU Pointure
39
