Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE17-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute

JALIROK S3 CI AN HRO SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JJE17-42
Rubix :3883-6087711
Fabricant :00JJE1742
EAN :3597810256590
CHAUSSURE JALIROK SAS S3 HRO P42 CI SRC MONTANTE CUIR PF MARRON

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALIROK SAS S3 HRO P42 CI SRC MONTANTE CUIR PF MARRON


Chaussures montantes de sécurité de type brodequin. La tige est en cuir marron pleine fleur naturel hydrofuge est renforcée à l'avant par un sur-embout ergonomique qui prolonge la durée de vie du produit, elle est équipée d'un système de protection des malléoles contre les chocs latéraux et réhaussée d'un matelassage. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied. Une languette matelassée ,associée à deux soufflets latéraux, assure une meilleure protection du cou de pied, et évite toute intrusion de matériaux à l’intérieur de la chaussure. La semelle de marche en J-Escape™ Vibram® est équipée de l'absorbeur de chocs à effet progressif. Elle résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, aux hydrocarbures et aux huiles. Ses crampons multidirectionnels et autonettoyants garantissent une adhérence optimale sur les sols meubles et instables. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation en acier inoxydable.

Points forts

Design rando tout-terrain pour faire face à des changements fréquents d'environnement. Protection des malléoles par système Ankle-Protector. Renforts de protection ergonomiques à l'avant et au talon. Semelle J-Escape Vibram à haut coefficient d'ahdérence.

Applications

Sidérurgie - Minerais – BTP/travaux extérieurs

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurmarron
Matière principalecuir
177,96 HT
/ paire
213,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.