Bottes de sécurité mixtes Jallatte JJE19-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
JALBOX S3 CI HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJE19-42
Rubix :3883-6076574
Fabricant :00JJE1942
EAN :3597810256798

Documents
Détails articles : BOTTE JALBOX SAS S3 CI HRO P42 CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
Botte de sécurité de type rando tout-terrain. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge. Renforts de protection ergonomiques à l’avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure. Doublure intérieure isothermique. La semelle de marche en J-Escape™ Vibram® est équipée de l'absorbeur de chocs à effet progressif. Elle résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, aux hydrocarbures et aux huiles. Ses crampons multidirectionnels et autonettoyants garantissent une adhérence optimale sur les sols meubles et instables. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation en acier inoxydable.
Points forts
Botte rando tout-terrain au design original pour faire face à des changements fréquents d'environnement. Renforts de protection ergonomiques à l'avant et au talon. Doublure isothermique pour une meilleure isolation contre le froid positif. Semelle J-Escape Vibram à haut coefficient d'ahdérence.
Applications
Sidérurgie - Minerais – Chimie - BTP/travaux extérieurs - industries de transformation (ambiance humide) - Température extrême: froid
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 42 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,14 € HT
/ paire
216,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
42
