Chaussures de sécurité mixtes Jalas 1538-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JALAS® 1538 Terra
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jalas :1538-43
Rubix :C312-6129442
EAN :6408487440649




Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALAS TERRA 1538 P43 SEMELLE EXTERIEURE ET INT PU
La JALAS® GRAN PREMIO 1538 TERRA est une chaussure de sécurité basse S3 conçue pour offrir une protection optimale dans les environnements les plus exigeants. Dotée d'une semelle d'usure en nitrile adhérente et résistante aux huiles ainsi qu'à la chaleur, elle garantit à la fois sécurité et confort tout au long de la journée. Sa conception intègre un embout de sécurité en aluminium JALAS® et un insert anti-perforation en acier pour une protection maximale contre les risques d’écrasement et de perforation.
Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité présente un ajustement large pour un confort accru et une meilleure stabilité. Sa tige en cuir enduit PU assure une excellente résistance à l'eau et aux agressions extérieures. Son système d'amortissement des chocs Ergothan, associé à une double zone d'absorption en PORON® XRD®, réduit efficacement la pression sur le pied et prévient la fatigue. Le renfort d'orteils ProNose prolonge la durée de vie du produit en protégeant la zone avant contre l'usure prématurée. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile offre une résistance exceptionnelle aux températures élevées, jusqu'à 300°C en contact direct. De plus, elle est conçue pour offrir une adhérence optimale sur divers types de surfaces, y compris les sols huileux et glissants, garantissant ainsi une stabilité accrue pour l'utilisateur.
Spécifications :
• Type de produit : chaussures de sécurité basses
• Matériau de l'embout de protection : aluminium
• Matériau de l'insert anti-perforation : acier
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile résistant aux huiles et à la chaleur
• Semelle intermédiaire : PU
• Semelle interne : JALAS 8103 FX2 Pro-X avec double absorption des chocs
• Système de fixation : lacets (longueur : 100 cm)
• Poids net (taille 42) : 1,29 kg
Normes :
La chaussure JALAS® GRAN PREMIO 1538 TERRA est conforme aux exigences des normes suivantes :
• EN ISO 20345 : 2011 (S3, SRC, CI, HRO, HI)
• CEI 61340-5-1 (ESD)
Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® conçoit et fabrique des chaussures et bottes de sécurité, mettant son savoir-faire centenaire au service de l’innovation et de la protection des travailleurs. Depuis 2008, la marque fait partie du groupe suédois Ejendals, expert en équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme, spécialisé notamment dans les gants et les chaussures de sécurité. Fondé en 1949, Ejendals s’engage à réduire les risques d’accidents du travail en développant des solutions alliant sécurité, durabilité et confort. Réputés pour leur qualité et leurs performances, ses produits sont largement adoptés dans de nombreux secteurs industriels à travers le monde, faisant de Jalas® une référence en matière de protection professionnelle.
Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité présente un ajustement large pour un confort accru et une meilleure stabilité. Sa tige en cuir enduit PU assure une excellente résistance à l'eau et aux agressions extérieures. Son système d'amortissement des chocs Ergothan, associé à une double zone d'absorption en PORON® XRD®, réduit efficacement la pression sur le pied et prévient la fatigue. Le renfort d'orteils ProNose prolonge la durée de vie du produit en protégeant la zone avant contre l'usure prématurée. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile offre une résistance exceptionnelle aux températures élevées, jusqu'à 300°C en contact direct. De plus, elle est conçue pour offrir une adhérence optimale sur divers types de surfaces, y compris les sols huileux et glissants, garantissant ainsi une stabilité accrue pour l'utilisateur.
Spécifications :
• Type de produit : chaussures de sécurité basses
• Matériau de l'embout de protection : aluminium
• Matériau de l'insert anti-perforation : acier
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile résistant aux huiles et à la chaleur
• Semelle intermédiaire : PU
• Semelle interne : JALAS 8103 FX2 Pro-X avec double absorption des chocs
• Système de fixation : lacets (longueur : 100 cm)
• Poids net (taille 42) : 1,29 kg
Normes :
La chaussure JALAS® GRAN PREMIO 1538 TERRA est conforme aux exigences des normes suivantes :
• EN ISO 20345 : 2011 (S3, SRC, CI, HRO, HI)
• CEI 61340-5-1 (ESD)
Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® conçoit et fabrique des chaussures et bottes de sécurité, mettant son savoir-faire centenaire au service de l’innovation et de la protection des travailleurs. Depuis 2008, la marque fait partie du groupe suédois Ejendals, expert en équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme, spécialisé notamment dans les gants et les chaussures de sécurité. Fondé en 1949, Ejendals s’engage à réduire les risques d’accidents du travail en développant des solutions alliant sécurité, durabilité et confort. Réputés pour leur qualité et leurs performances, ses produits sont largement adoptés dans de nombreux secteurs industriels à travers le monde, faisant de Jalas® une référence en matière de protection professionnelle.
Points forts
• Protection maximale contre les risques d'écrasement et de perforation
• Adhérence exceptionnelle sur sols glissants
• Confort optimal grâce à un ajustement large et un amortissement des chocs avancé
• Durabilité accrue avec une tige en cuir enduit PU hydrofuge
• Conforme aux normes de sécurité les plus strictes
• Design robuste et résistant aux environnements exigeants
• Adhérence exceptionnelle sur sols glissants
• Confort optimal grâce à un ajustement large et un amortissement des chocs avancé
• Durabilité accrue avec une tige en cuir enduit PU hydrofuge
• Conforme aux normes de sécurité les plus strictes
• Design robuste et résistant aux environnements exigeants
Applications
• Espaces en plein air : conditions extrêmes et surfaces instables
• Environnements à risques de perforation des semelles : chantiers, zones industrielles
• Travaux exigeants : manutention, construction, mécanique et maintenance industrielle
• Environnements à risques de perforation des semelles : chantiers, zones industrielles
• Travaux exigeants : manutention, construction, mécanique et maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,22 € HT
/ paire
221,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours