Autre distributeur pneumatique Festo J-5/2-D-3-C-EX

J Valve Tiger 2000

Voir les informations techniques

Références

Festo :J-5/2-D-3-C-EX
Rubix :0326-2575604
Fabricant :536015
EAN :4052568170448
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ J-5/2-D-3 3-C-EX

Résumé technique

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ J-5/2-D-3 3-C-EX


Distributeur pneumatique J-5/2-D-3-C-EX Distributeur 5/2 bistable à commande pneumatique. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Type de raccordtaille 3 selon iso 5599-1
295,30 € HT
/ unité
354,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours