Autre distributeur pneumatique Festo VZOB-3-1/4

VZOB Soupape de temporisation

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZOB-3-1/4
Rubix :0326-2580250
Fabricant :3489
EAN :4052568110321
DISTRIBUTEUR TEMPORI SAT VZOB-3-1 1/4

Résumé technique

Typevzob soupape de temporisation
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR TEMPORI SAT VZOB-3-1 1/4


Distributeur temporisateur VZOB-3-1/4 Pression de service=0 - 10 bar, Débit nominal normal=600 l/min, Temps de retard réglable=0 - 30 s, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Typevzob soupape de temporisation
Type de raccordg1/8, g1/4
1 075,07 € HT
/ unité
1 290,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours