Douille Facom J.14H, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.6 mm | Longueur: 30 mm
J.H - Douilles 3/8" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.14H
Rubix :0139-5002841
EAN :3148510274607




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,6 mm |
| Longueur | 30 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 6 PANS DE 14MM - J.14H - (UC5)
J.H - Douilles 3/8" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf J.40U).
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf J.40U).
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,6 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Carré | 14 mm |
| Poids | 34 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € HT
/ unité
7,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h