Douille Facom J.8HLA, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.3 mm | Longueur: 55 mm
J.HLA - Douilles 3/8" longues 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.8HLA
Rubix :0139-5020270
EAN :3148510273723




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,3 mm |
| Longueur | 55 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 LGUE 6 PANS 8MM J.8HLA
J.HLA - Douilles 3/8" longues 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Disponible en jeu sur rack métallique : Réf JL.40E (7 --> 15 mm) et Réf JL.41E (16 --> 24 mm).
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Disponible en jeu sur rack métallique : Réf JL.40E (7 --> 15 mm) et Réf JL.41E (16 --> 24 mm).
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,3 mm |
| Longueur | 55 mm |
| Carré | 8 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 46 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 € HT
/ unité
17,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h