Douille Facom K.24B, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 24 mm | Longueur: 52.5 mm
K.B - Douilles 3/4" 12 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :K.24B
Rubix :0139-5003026
EAN :3148516594716




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Longueur | 52,5 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4 12 PANS 24MM - K.24B - (UC5)
K.B - Douilles 3/4" 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Longueur | 52,5 mm |
| Carré | 24 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 237 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,48 € HT
/ unité
23,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h