Composants et accessoires électriques SMC IZS40-340-06B

Ioniseur

Voir les informations techniques
Références
SMC :IZS40-340-06B
Rubix :0338-2246361
Fabricant :00976111
IONISEUR SERIE IZS40 IZS40-340-06B
Résumé technique

Détails articles : IONISEUR SERIE IZS40 IZS40-340-06B


Le SMC IZS40-340-06B est un ioniseur de type barre avec contrôleur intégré, conçu pour éliminer efficacement l'électricité statique dans les environnements industriels.

Caractéristiques :
Le SMC IZS40-340-06B propose un fonctionnement simple : l'activation de l'alimentation met immédiatement l'ioniseur en marche. Le contrôleur est intégré directement dans la barre, réduisant l'encombrement et facilitant son installation. Le connecteur e-con permet un câblage rapide et fiable, tandis que des alarmes visuelles informent des maintenances nécessaires ou d'éventuelles erreurs. La tension de suppression dans la zone de neutralisation est maintenue constante. Pour cela, les ions émis par l'ioniseur sont surveillés via la ligne de terre, et les taux d'alimentation en ions positifs et négatifs sont ajustés en continu. De plus, en condition d'utilisation à longue distance (1000 mm), il offre un temps de décharge rapide de 3,2 secondes seulement.

Spécifications :
- Type de génération d'ions : Effet couronne
- Méthode d'application de la tension : AC, DC
- Tension appliquée : ± 7 000 V
- Équilibre ionique : Jusqu'à ± 30 V
- Fluide utilisé : Air sec et propre
- Pression d'utilisation maximale : 0,5 MPa
- Pression d'épreuve : 0,7 MPa
- Diamètre extérieur du tube : 4 mm, 6 mm, 8 mm ou 10 mm
- Tension d'alimentation : 24 VDC ± 10 %
- Distance de déionisation efficace : 50 à 2000 mm
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Humidité ambiante : 35 à 80 % HR (sans condensation)
- Résistance aux impacts : 100 m/s2

Normes :
Ce ioniseur SMC IZS40-340-06B est conforme aux Normes :
- ISO 4414 qui définit les règles générales pour les transmissions pneumatiques ;
- ISO 4413 qui couvre les transmissions hydrauliques industrielles ;
- IEC 60204-1 fixe les exigences de sécurité pour l'équipement électrique des machines ;
- ISO 10218-1 établit les exigences de sécurité pour les robots industriels.

Informations sur la marque :
Fondée au Japon en 1959, SMC Corporation est aujourd'hui un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle. Avec plus de 12 000 produits de base et 700 000 variantes, SMC se déploie dans plus de 80 pays. L'entreprise s'engage à offrir des solutions innovantes, à forte valeur ajoutée, tout en mettant l'accent sur la qualité, la durabilité et la réduction de l'empreinte environnementale.
IZS40/41/42, Bar Type Ionizer

Points forts

- Élimination rapide et fiable de l'électricité statique pour une qualité de production améliorée ;
- Connecteur e-con pour un raccordement électrique rapide et fiable ;
- Alarmes visuelles pour une détection immédiate des anomalies ;
- Construction robuste et durable pour des environnements industriels exigeants.

Applications

Le SMC IZS40-340-06B est recommandé pour l'élimination de l'électricité statique dans des environnements industriels variés, tels que la fabrication électronique, les substrats en verre, les lignes d'assemblage de pièces plastiques, la neutralisation statique de films d'emballage, de bouteilles en PET ou de biens moulés. Il est idéal pour une utilisation sur convoyeurs, dans des processus de conditionnement et pour prévenir les adhérences de poussières dans les zones de production sensibles.

Informations techniques


Attributs
Typeioniseur
Tension24 V
Matièreabs (couvercle de l'ioniseur);pbt (cartouche d'électrode);tungstène (électrode);silicone monocristalline
Couleurblanc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 335,49 HT
/ unité
1 602,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h