Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo CPV10-GE-PT-8

Interface electrique

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPV10-GE-PT-8
Rubix :0326-2565523
Fabricant :1565761
EAN :4052568240349
INTERFACE ELECTRIQUE CPV10-GE-PT T-8

Résumé technique

Typeinterface électrique pour terminaux de vannes cpv, cpa

Détails articles : INTERFACE ELECTRIQUE CPV10-GE-PT T-8


Interface électrique CPV10-GE-PT-8 Dimensions (l x L x h)=71 mm x 110 mm x 38,25 mm, Diagnostic=Sous-tension alimentation de charge, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Protection contre les inversions de polarité=pour tension de service

Informations techniques


Attributs
Typeinterface électrique pour terminaux de vannes cpv, cpa
529,17 € HT
/ unité
635,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours