Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo VAEM-L1-S-M1-25V4
Interface electrique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VAEM-L1-S-M1-25V4
Rubix :0326-2564154
Fabricant :573450
EAN :4052568102739
Détails articles : INTERFACE ELECTRIQUE VAEM-L1-S-M1-25V4
Interface électrique VAEM-L1-S-M1-25V4 Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Poids du produit=53 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | raccordement électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,94 € HT
/ unité
69,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours