Manodétendeur Festo GRO-QS-3
Installation de la ligne du papillon GRO
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GRO-QS-3
Rubix :0326-2577567
Fabricant :193971
EAN :4052568044183
Détails articles : LIMITEUR DEBIT GRO-QS-3
Limiteur de débit GRO-QS-3 sans fonction anti-retour Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit, Raccord pneumatique 1=QS-3, Raccord pneumatique 2=QS-3, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* au choix :, * Montage sur face avant, * à trou débouchant, * avec accessoires)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,11 € HT
/ unité
42,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours