Contrôleur de couple Wera 05005081001, Capacité: 5 N.m
Indicateur de couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05005081001
Rubix :4727-5539555
Fabricant :05005081001
EAN :4013288208842

Documents
Détails articles : 400 HEX INDICATEUR DE COUPLE, 5 MMX5,0 NM
400 Hex Indicateur de couple, 5 mm x 5,0 Nm
Points forts
Wera Indicateur à couple fixe pour vis 6 pans. Le couple n'est pas modifiable. Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint. Le surcouplage est impossible. Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action. La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 5 N.m |
|---|---|
| Poids | 0,117 kg |
| Couple de serrage, minimum | 5 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,58 € HT
/ unité
244,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours