Contrôleur de couple Stahlwille 7723-1, Capacité: 200 N.m | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Capteur de mesure QuickRelease
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :7723-1
Rubix :K642-5268538
Fabricant :96521023
EAN :4018754224401



Détails articles : CAPTEUR DE MESURE EN COFFRET P/CALIBRAGE CLE DYNAMO 7723-1
Breveté.Grande précision parce que le traitement et la numérisation des valeurs de mesures sont effectués directement dans le capteur.Insensibilité aux forces transversales grâce à la forme particulièrement plate.Egalement utilisable comme partie d'un système de calibrage. Avec certificat, livraison en mallette synthétique robuste.
Applications
Pour le calibrage des clés dynamométriques et tournevis dynamométriques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 200 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Poids | 2,983 kg |
| Couple de serrage, minimum | 4 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 200 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 965,61 € HT
/ unité
4 758,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
