Contrôleur de couple Stahlwille 7721, Capacité: 10 N.m | Carré d'entraînement: 1/4 ''

Capteur de mesure QuickRelease

Voir les informations techniques

Références

Stahlwille :7721
Rubix :K642-5268534
Fabricant :96521021
EAN :4018754224388
CAPTEUR DE MESURE EN COFFRET P/CALIBRAGE CLE DYNAMO 7721

Résumé technique

Capacité10 N.m
Carré d'entraînement1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE MESURE EN COFFRET P/CALIBRAGE CLE DYNAMO 7721


Breveté.Grande précision parce que le traitement et la numérisation des valeurs de mesures sont effectués directement dans le capteur.Insensibilité aux forces transversales grâce à la forme particulièrement plate.Egalement utilisable comme partie d'un système de calibrage. Avec certificat, livraison en mallette synthétique robuste.

Applications

Pour le calibrage des clés dynamométriques et tournevis dynamométriques.

Informations techniques


Attributs
Capacité10 N.m
Carré d'entraînement1/4 ''
Poids1,735 kg
Couple de serrage, minimum0,2 N.m
Couple de serrage, maximum10 N.m
3 680,94 € HT
/ unité
4 417,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours