Contrôleur de couple Stahlwille 96521085, Carré d'entraînement: 1/4 ''
Contrôleur de couple d’atelier SENSOTORK®
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :96521085
Rubix :K642-5268202
EAN :4018754241941



Détails articles : APPAREIL DE CONTROLE P/ATELIER SENSOTORK 7707-1-2W
Contrôleur de couple d’atelier pour le contrôle et le réglage des clés dynamométriques à déclenchement et à affichage.
Tests simples, rapides et fiables des clés dynamométriques pour garantir la qualité de la production.
Mesure dans la plage de couple étendue jusqu’à 1 100 N·m.
Le remplacement simple des capteurs de mesure grâce au système "QuickRelease", permet un ajustement rapide aux différents process de contrôle et aux exigences de test périodiques.
Les adaptateurs interchangeables logés dans la base permettent une utilisation flexible pour les tailles de carré standard.
Tests simples, rapides et fiables des clés dynamométriques pour garantir la qualité de la production.
Mesure dans la plage de couple étendue jusqu’à 1 100 N·m.
Le remplacement simple des capteurs de mesure grâce au système "QuickRelease", permet un ajustement rapide aux différents process de contrôle et aux exigences de test périodiques.
Les adaptateurs interchangeables logés dans la base permettent une utilisation flexible pour les tailles de carré standard.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Poids | 6,255 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 732,59 € HT
/ unité
8 079,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours