Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo VMPAL-BD
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPAL-BD
Rubix :0326-2566794
Fabricant :560949
EAN :4052568055882
Détails articles : FIXATION VMPAL-BD
Fixation VMPAL-BD Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-5 - 50 °C, Poids du produit=4 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériaux support=Acier fortement allié inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,50 € HT
/ unité
34,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours