Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1217-0WA 46, EU Pointure : 46 | Couleur : Gris | Tige : Basse
I-TOOL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1217-0WA 46
Rubix :C456-6209018
Fabricant :CA-B1217-0WA 46
EAN :8052530122259

Documents
Détails articles : CHAUSSURE I-TOOL P46 S1P ESD SRC
Secteurs conseillés : Électronique (EPA = Zones Protégées des décharges électrostatiques ESD), Industrie automobile, Lignes automatisées, Bâtiment
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | daim |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,41 € HT
/ paire
92,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
46
