Gant manutention générale Ansell 32-125-9, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Hynit® 32-125
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :32-125-9
Rubix :9804-6000729
Fabricant :32125090
EAN :0076490498405

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT HYNIT 32125 T9 NITRILE SUP.INTERLOCK DA UE12
L'Hynit® 32-125 d'Ansell est conçu pour des opérations de manutention variées impliquant des contacts fréquents avec l’huile, la graisse et les denrées alimentaires. De construction coupée cousue, il offre un bon niveau de résistance à l’abrasion.
Caractéristiques :
Le gant Hynit® 32-125 utilise une formulation en nitrile qui améliore la durabilité et la flexibilité lors de manipulations répétées, même dans des postes soumis à des cadences élevées. Le support en coton et polyester renforce le confort en répartissant la pression sur la main et en maintenant une bonne tenue lors des mouvements prolongés. L’imprégnation hydrofuge agit comme une barrière contre l’huile, la graisse et la saleté, ce qui réduit l’encrassement du gant et stabilise la préhension sur les surfaces légèrement glissantes. La conception coupée et cousue, combinée au dos perforé, favorise l’aération de la main afin de limiter l’accumulation de chaleur et d’humidité. Sa conformité FDA élargit son champ d’usage aux manipulations de denrées alimentaires, y compris dans les tâches de tri, de nettoyage ou d’acheminement de produits bruts ou conditionnés.
Spécifications :
- Longueur : 208–237 mm.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Couleur de l’enduction : bleu.
- Matériau de l’enduction : nitrile.
- Construction : coupé et cousu.
- Modèle de manchette : coupe française avec dos perforé.
- Finition : entièrement imprégnée.
- Matériau du support : coton, polyester.
- Propriété antistatique : oui.
- Sans silicone : non.
- Température de lavage : 40 °C.
Normes :
- EN 388+A1 (3111A) : définit les niveaux de résistance mécanique, couvrant l’abrasion (3/4), la coupure (1/5), la déchirure (1/4), la perforation (1/4) et la coupure ISO (A/F).
- EN ISO 21420 : certifie les exigences de conception, d’ergonomie et d’innocuité pour les gants de protection.
- Maquage CE : certifie que cet EPI de catégorie II est conforme au règlement (UE) 2016/425.
- Conformité FDA : valide l’aptitude au contact alimentaire.
- Label EcoVadis : atteste de l’évaluation de la politique RSE du fabricant.
- Conformité REACH : garantit l’absence de substances interdites selon la réglementation européenne.
Caractéristiques :
Le gant Hynit® 32-125 utilise une formulation en nitrile qui améliore la durabilité et la flexibilité lors de manipulations répétées, même dans des postes soumis à des cadences élevées. Le support en coton et polyester renforce le confort en répartissant la pression sur la main et en maintenant une bonne tenue lors des mouvements prolongés. L’imprégnation hydrofuge agit comme une barrière contre l’huile, la graisse et la saleté, ce qui réduit l’encrassement du gant et stabilise la préhension sur les surfaces légèrement glissantes. La conception coupée et cousue, combinée au dos perforé, favorise l’aération de la main afin de limiter l’accumulation de chaleur et d’humidité. Sa conformité FDA élargit son champ d’usage aux manipulations de denrées alimentaires, y compris dans les tâches de tri, de nettoyage ou d’acheminement de produits bruts ou conditionnés.
Spécifications :
- Longueur : 208–237 mm.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Couleur de l’enduction : bleu.
- Matériau de l’enduction : nitrile.
- Construction : coupé et cousu.
- Modèle de manchette : coupe française avec dos perforé.
- Finition : entièrement imprégnée.
- Matériau du support : coton, polyester.
- Propriété antistatique : oui.
- Sans silicone : non.
- Température de lavage : 40 °C.
Normes :
- EN 388+A1 (3111A) : définit les niveaux de résistance mécanique, couvrant l’abrasion (3/4), la coupure (1/5), la déchirure (1/4), la perforation (1/4) et la coupure ISO (A/F).
- EN ISO 21420 : certifie les exigences de conception, d’ergonomie et d’innocuité pour les gants de protection.
- Maquage CE : certifie que cet EPI de catégorie II est conforme au règlement (UE) 2016/425.
- Conformité FDA : valide l’aptitude au contact alimentaire.
- Label EcoVadis : atteste de l’évaluation de la politique RSE du fabricant.
- Conformité REACH : garantit l’absence de substances interdites selon la réglementation européenne.
Points forts
- Facilite la manipulation d’éléments huileux grâce à l’imprégnation hydrofuge.
- Contribue au confort prolongé en raison du support textile respirant.
- Limite l’usure dans les tâches répétitives exposées à l’abrasion.
- Autorise le contact avec les produits alimentaires.
- Protège les mains dans diverses situations de manutention légère.
- Contribue au confort prolongé en raison du support textile respirant.
- Limite l’usure dans les tâches répétitives exposées à l’abrasion.
- Autorise le contact avec les produits alimentaires.
- Protège les mains dans diverses situations de manutention légère.
Applications
Le gant Hynit® 32-125 s’utilise dans les environnements où les pièces doivent être saisies, déplacées ou assemblées sous contraintes modérées, y compris en présence d’huile ou de graisse. Il intervient dans des activités telles que l’assemblage, l’inspection ou l’acheminement de composants, le chargement de caisses rugueuses ou la manipulation d’outils de nettoyage dans le secteur de l’industrie agroalimentaire en général.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | coton |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,00 € HT
/ 144 paires
691,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours