Gants et manchettes anti coupures Ansell 70114140, Taille : 14 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : C

HyFlex® 70-114

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :70114140
Rubix :9804-6003871
Fabricant :70114140
EAN :0076490448097
MANCHETTE KEVLAR 356MM 70114 (A L'UNITE)
brand logo

Résumé technique

Typemanchette
Taille14
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHETTE KEVLAR 356MM 70114 (A L'UNITE)


La manchette HyFlex 70-114 de Ansell est un accessoire de protection essentiel pour les professionnels travaillant dans des environnements industriels exigeants. Fabriquée avec une technologie de tricotage automatique en fibre Kevlar, cette manchette offre une combinaison parfaite de dextérité et de résistance à la coupure. Sa conception innovante garantit un confort optimal tout en assurant une protection de classe C contre les risques de coupure.

Caractéristiques:
La manchette HyFlex en Kevlar de Ansell se distingue par sa dextérité exceptionnelle et son excellente résistance à la coupure. Grâce à sa structure en fibres courtes de Kevlar, elle offre un rapport de résistance à la coupure et poids très élevé, assurant une protection fiable dans les environnements les plus exigeants. De plus, la fente pour le pouce renforce la protection au niveau du poignet, offrant une sécurité supplémentaire lors de manipulations délicates.

Spécifications:
- Matériau du support : Kevlar® para-aramide.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 10.
- Longueur : 356 mm
- Lavage : lavable à 40 °C.
- Protection anticoupure : classe C.

Normes:
La manchette HyFlex 70-114 de Ansell répond aux normes de performance suivantes : EN 388 (133XC), EN 407 (chaleur de contact de niveau 1 : max 100 °C). C’est un équipement de protection individuelle de catégorie III, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425.

Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant de nombreux brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.

Points forts

- Dextérité conservée : ne gêne ni le poignet, ni le pouce.
- Résistance à la coupure maximale pour une protection fiable.
- Structure en Kevlar Dupont 100 % offrant une protection renforcée.
- Résiste à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.

Applications

La manchette Ansell HyFlex est idéale pour une variété d'applications industrielles, notamment les opérations d'emboutissage, l'assemblage et l'inspection de pièces, l'application de produits d'étanchéité, la réparation et la maintenance d'équipements, la découpe de plaques de verre, la manipulation de pièces structurelles, le réglage de systèmes…
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typemanchette
Taille14
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalepara-aramid
Contact alimentairenon
Niveau de résistance à l'abrasion1
ESDoui
Revêtement des gantssans
Longueur356 mm
Couleurjaune
Matièrefibres courtes 100 % kevlar® (para-aramide)

Foire aux questions


La manchette Ansell HyFlex® 70-114 (70114140) est annoncée en catégorie III avec CE 0493. Elle porte aussi les marquages EN 388:2016 +A1:2018 133XC, EN407:2020 X1XXXX et EN ISO 21420:2020, avec conformité REACH.

La manchette Ansell HyFlex® 70-114 (70114140) est donnée en poignet tricot, jauge 10, avec une longueur de 14 pouces. Elle est dotée de fibres courtes para-aramides 100 % Kevlar® et d'une doublure en tricot automatique.

La manchette Ansell HyFlex® 70-114 (70114140) assure une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 °F. Le fabricant ajoute une fente pour le pouce pour un ajustement sûr et une protection supplémentaire du poignet.

La manchette Ansell HyFlex® 70-114 (70114140) est lavable à 40 °C (104 °F).

La manchette Ansell HyFlex® 70-114 (70114140) est recommandée pour l'emboutissage, l'assemblage et l'inspection de pièces, l'application de produits d'étanchéité et de retouche, la réparation et maintenance d'équipements, la découpe de plaques et de panneaux de verre, la manipulation de pièces structurelles et le réglage de systèmes et vissage.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

61,08 HT
/ 12 unités
73,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.