Gant manutention générale Ansell 11-926-10, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

HyFlex® 11-926

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-926-10
Rubix :0493-6129955
Fabricant :11926100
EAN :0076490471859
GANT HYFLEX 11926 T10 ENDUCTION NITRILE 3/4 BORDEAUX

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11926 T10 ENDUCTION NITRILE 3/4 BORDEAUX


Les gants HyFlex™ 11-926 d'Ansell sont conçus pour les travaux légers en milieu huileux. Leur enduction en nitrile offre une protection contre les contacts avec l'huile, tout en préservant la souplesse et la précision des gestes.

Caractéristiques :
Les gants de protection HyFlex™ 11-926 disposent d'une enduction en nitrile couvrant les trois quarts de la main. La technologie RIPEL™ Liquid Repellence crée une barrière de surface qui limite le contact de la peau avec l'huile et certains produits chimiques. Le traitement ANSELL GRIP™ facilite la prise en main des pièces huileuses tout en limitant l'effort nécessaire pour les maintenir.

Le support tricoté en nylon et Spandex™ épouse la forme de la main. Sa faible épaisseur et sa conception ergonomique favorisent la souplesse des mouvements et réduisent la fatigue lors des manipulations répétées. Le poignet tricoté complète cette construction légère.

Ces gants antistatiques sont fabriqués sans latex ni silicone. Leur résistance à l'abrasion permet de les utiliser pour des opérations de manutention et d'assemblage impliquant des contacts répétés avec des pièces rugueuses. Ils contiennent du dibutyl dithiocarbamate de zinc.

Spécifications :
• Matériau du support : nylon et Spandex™
• Matériau de l'enduction : nitrile
• Couleur : violet
• Finition : enduction aux trois quarts
• Jauge : 18
• Longueur : 225 à 270 mm
• Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
• Température de lavage : 40 °C
• Conditionnement : 12 paires par sachet et 12 sachets par carton

Normes :
• Catégorie III : classification des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques pouvant entraîner des conséquences très graves
• EN ISO 21420:2020 : définit les critères généraux de conception, d'innocuité, de confort et d'information applicables aux gants de protection
• EN 388:2016 + A1:2018 (4121A) : concerne les risques mécaniques. Les performances indiquent une résistance à l'abrasion de 4 sur 4, à la coupure par lame de 1 sur 5, à la déchirure de 2 sur 4, à la perforation de 1 sur 4 et à la coupure selon la méthode TDM de niveau A sur une échelle de A à F
• ISO 18889:2019 (GR) : concerne les gants de protection destinés aux travailleurs exposés aux résidus de pesticides
• Conformité REACH : indique le respect des dispositions applicables du règlement européen relatif aux substances chimiques

Points forts

• Protection contre les contacts avec l'huile
• Préhension plus sûre des pièces huileuses et réduction de l'effort de serrage
• Bonne dextérité grâce à la finesse du gant et à sa forme ergonomique
• Résistance à l'usure par frottement avec un niveau 4 sur 4 à l'abrasion selon EN 388
• Adaptation à certains environnements sensibles grâce à une fabrication sans latex ni silicone ainsi qu'aux propriétés antistatiques

Applications

Ces gants oléofuges sont destinés aux opérations légères en milieu huileux, notamment dans l'industrie automobile, la fabrication de biens d'équipement, l'agriculture et les activités de maintenance industrielle.

Ils conviennent à plusieurs types d'interventions :
• assemblage et montage : saisie, fixation, inspection et assemblage final de composants ;
• maintenance industrielle : entretien des lignes de production, changement d'outils et de matrices, montage et démontage d'équipements ;
• travail des métaux : manipulation de pièces huileuses lors des opérations d'assemblage et de transformation ;
• logistique et entreposage : manutention de matières premières, de pièces et de caisses rugueuses, chargement et déchargement de véhicules ;
• installations industrielles : interventions adaptées sur les pompes, vannes et conduites, notamment dans le traitement des hydrocarbures.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenylon
Conditionnement12 paires par sachet
Matièrenylon / spandex
1 327,68 € HT
/ 144 paires
1 593,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.