Gant manutention générale Ansell 11-920-7, Taille : 07 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

HyFlex® 11-920

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-920-7
Rubix :0501-6069039
Fabricant :11920070
EAN :0076490489410
GANT HYFLEX BLEU 11920 T7 NITRILE S/PAUME DA P.TRIC UE12
brand logo

Résumé technique

Taille7
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX BLEU 11920 T7 NITRILE S/PAUME DA P.TRIC UE12


Les gants industriels Ansell HyFlex® 11-920 sont conçus pour offrir une protection efficace contre les huiles et lubrifiants tout en garantissant une excellente préhension. Ils se distinguent par leur conception ergonomique et leur durabilité, idéales pour les professionnels cherchant à améliorer leur productivité tout en restant protégés.

Caractéristiques:
Les gants Ansell HyFlex® 11-920 intègrent la technologie RIPEL™ qui permet de repousser les liquides et de protéger efficacement la peau des huiles et lubrifiants. La paume de ces gants est dotée d'une enduction intégrant la technologie ANSELL GRIP™, qui garantit une excellente préhension lors de la manipulation de pièces sèches, huileuses ou humides. Elle réduit ainsi la force nécessaire pour manipuler ces objets et minimise donc les contraintes exercées sur le bras et la main dues à une mauvaise préhension. Grâce à sa conception en tricot sans couture, ce gant allie confort, dextérité et liberté de mouvement. Son enduction nitrile multicouche lui confère une bonne résistance à l'usure et à l'abrasion, permettant ainsi de maximiser leur durée de vie. Ils sont aussi lavables en machine, ce qui réduit également leurs coûts de remplacement.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 208-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3131A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Certifié CE Catégorie II, ce gant offre une protection fiable contre les risques modérés. Il est également conforme aux exigences REACH, assurant que le produit ne contient pas de substances chimiques interdites ou dangereuses.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs, comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

- Protection accrue contre les huiles et lubrifiants grâce à la technologie RIPEL™ ;
- Excellente adhérence lors de la manipulation de pièces huileuses grâce à la technologie ANSELL GRIP™ ;
- Confort optimal et ajustement parfait grâce à la conception en tricot sans couture ;
- Réduction des coûts grâce à une durabilité accrue et une conception lavable en machine ;
- Productivité améliorée grâce à une dextérité exceptionnelle.

Applications

Les gants Ansell HyFlex® 11-920 conviennent parfaitement pour l'assemblage et l'inspection de pièces, l'entretien et la maintenance des lignes de production, ainsi que la manipulation de pièces structurelles. Ces gants sont également adaptés à la fabrication de pièces métalliques ou de plaques de verre, ainsi qu'à l'application d'agents de finition sur divers matériaux ou produits. Ils trouvent leur utilité dans des secteurs variés, tels que l'industrie automobile, les biens d'équipement et matériels industriels, la métallurgie, et les industries pétrolière et gazière.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille7
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalenylon
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Conditionnement12
Matièretricot / nylon
936,00 € HT
/ 144 paires
1 123,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.