Gant manutention générale Ansell 11-616-11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 2

HyFlex® 11-616

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-616-11
Rubix :0493-6179150
Fabricant :11616110
GANT 11HYFLEX.11-616
brand logo

Résumé technique

Taille11
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT 11HYFLEX.11-616


Le gant de sécurité HyFlex® 11-616 d’Ansell est conçu pour offrir une sensibilité tactile optimale et une dextérité adaptée aux manipulations délicates. Ultrafin et enduit de polyuréthane, il allie souplesse et protection.

Caractéristiques:
Le HyFlex® 11-616 présente une conception légère et ergonomique offrant une grande souplesse et facilitant les mouvements répétitifs. Son revêtement ultrafin en polyuréthane procure une sensation de « seconde peau » qui améliore la sensibilité tactile et donc la précision lors de manipulations délicates. La doublure en nylon foncé de ce gant de travail cache efficacement la saleté et les taches, garantissant un aspect propre et professionnel tout au long de son utilisation. Ce gant est également dermatologiquement testé pour respecter les peaux sensibles, tout en offrant une bonne résistance à l'abrasion et donc une durabilité accrue.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 18
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 9, 11
- Longueur : 195-245 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires/sachet
- Label Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage primaire a été redessiné pour contenir 70% de matériaux en moins par rapport à l'emballage précédent. La bande de papier est fabriquée à partir de matières premières provenant de sources responsables. La boîte en carton contient au moins 80 % de matériaux recyclés et les cartons sont optimisés pour une expédition efficace.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2121X qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Ce produit respecte également les exigences de la réglementation REACH signifiant qu'il ne contient pas de substances chimiques nocives interdites ou restreintes, assurant ainsi une utilisation sans danger pour les utilisateurs. Il est certifié Dermatest® pour une protection cutanée fiable.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Offre une grande sensibilité tactile pour les tâches précises, idéal pour les manipulations délicates ;
- Conception ultralégère qui réduit la fatigue lors des travaux prolongés ;
- Doublure en nylon foncé permettant de dissimuler les taches pour un aspect propre ;
- Certifié respectueux de la peau, minimisant les risques d'irritations cutanées ;
- Durable et résistant, assurant un excellent rapport qualité-prix.

Applications

Les gants HyFlex® 11-616 sont recommandés pour des applications variées, telles que la saisie et la fixation de composants, l'assemblage et le montage de pièces, ainsi que la manipulation d'éléments légers. Ils trouvent leur utilité dans plusieurs secteurs industriels, notamment l’automobile, la construction, la métallurgie, la logistique et l’entreposage. Ces gants sont idéaux pour les environnements où la précision et la sensibilité tactile sont essentielles.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille11
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion2
Matière principalenylon
Conditionnement12
Matièrenylon / polyuréthane
666,72 € HT
/ 144 unités
800,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.