Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-574-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : A
HyFlex™ 11-574
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-574-9
Rubix :0493-6241994
Fabricant :11574090
EAN :10076490762305





Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11-574 T9 ULTRALEGER/RESISTANT A4/EN ISO D
Améliore la précision et la productivité grâce au confort d'une seconde peau dans un gant classé ANSI A4/ISO D
Points forts
- Enduction AEROFIT™ : jusqu'à 30 % plus fine1 pour une tactilité et un contrôle exceptionnels.
- Doublure respirante de calibre 21 : 98% la préfèrent pour un confort tout au long de la journée2.
- Conception améliorant la productivité : permet un travail de précision 42 % plus rapide3.
1 Par rapport à un gant Ansell standard offrant le même niveau de protection
2 & 3 D'après une enquête menée auprès de 52 porteurs de gants comparant les gants Ansell aux gants concurrents disponibles sur le marché (mai 2025).
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | a |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | oui |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,04 € HT
/ 12 paires
258,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h