Références
Phantom :27.150.0300
Rubix :0707-0002190
EAN :8716563332916



Détails articles : FILIERE RONDE M3X0,5 27150 HSS-CO PHANTOM
DIN EN 22568, filières de filetage en acier ASP, version ponceuse, à partir de M3 nez de canon, pour utilisation manuelle et mécanique, convient pour les aciers jusqu'à 1200 N/mm², acier de qualité supérieure, aciers résistant à la rouille et à l'acide
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3 |
|---|---|
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Type de matrice | fil die |
| Diamètre | 20 mm |
| Épaisseur de la cage | 5 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | fil die |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,97 € HT
/ unité
86,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours