Références
Réf. remplacée :5103053
GISS Cutline :832169
Rubix :C600-0283066
EAN :3660338050589


Résumé technique
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25,4 mm |
| Filetage | 1 mm |
Détails articles : FILIERE HSS RONDE M6X1,0 REGLABLE - D 20MM
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M6 x 1,0 - Réglable - D 25,4mm
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25,4 mm |
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | filets rodes - entrée rectifiée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,22 € HT
/ unité
13,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h