Filière ronde standard SAM FRE-6
Filiere Extensible Pas De 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FRE-6
Rubix :0149-5014924
EAN :3272670273146

Documents
Détails articles : FILIERE RONDE EXTENSIBLE FRE- 6
Filetage métrique,pas ISO à droite.Acier super rapide HSS au chrome vanadium à haut rendement.Dureté 62-64 HRC.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25 mm |
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de matrice | filières rondes métriques (din en 22568) |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Type | filière ronde extensible fre-6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,70 € HT
/ unité
51,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
