Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-AS16L

Ajusteur de course

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXQ-AS16L
Rubix :0338-2260740
Fabricant :00095460
EAN :3618036359244
ACCESSOIRE MXQ-AS16L

Résumé technique

Typeaccessoire mxq-as16l
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE MXQ-AS16L


Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité très serrés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le roulement est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.

Points forts

-Table à glissière à air avec rail de guidage intégré

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire mxq-as16l
Diamètre vérin16 mm
63,14 € HT
/ unité
75,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours