Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 580.5, Couleur: Gris
Primaire Gris 580
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :580.5
Rubix :1133-5055449
EAN :8715743003752
Documents
Détails articles : PRIMAIRE GRIS 580 BIDON 5L
Primaire pour métal à séchage rapide 5L Gris Clair RAL7035 - Augmente la durée de vue de la couche de finition, recouvrable après seulement 2 heures
Primaire pour métal à séchage rapide 5L Gris Clair RAL7035
Points forts
Recouvrable en 2h.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,36 € HT
/ 2 bidons
750,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

