Aérosol de traçage Rust-Oleum 2391, Contenance: 500 ml | Couleur: Blanc
Hard Hat Aérosol de traçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2391
Rubix :1133-6037214
EAN :8715743006388
Documents
Détails articles : PEINTURE TRACAGE RAL 9010 BLANC AEROSOL 500ML
Peinture pour traçage durable de lignes de haute qualité pour sols de parkings, usines, entrepôts, terrains de sports, etc. Utilisable avec les traceuses V2005, V2009, V2029
Hard Hat® Aérosol de traçage 500ml Blanc
Points forts
0
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,31 € HT
/ unité
59,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

