Aérosol de traçage Rust-Oleum 2842, Contenance: 500 ml | Couleur: Jaune
Rust-Oleum® Aérosol de traçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2842
Rubix :1133-5338933
EAN :8715743018046
Documents
Détails articles : AEROSOL DE MARQUAGE FLUORESC. JAUNE
Valve 360° utilisable dans toutes les directions : optimisé sol, mur, plafond. Marquage et écriture pratique sur acier, béton, asphalte, gravier, terre, herbe, etc.
Rust-Oleum® 2800 aérosol de marquage 360° 500ml Jaune Fluorescent
Points forts
Utilisable dans tous les sens - 360°. Marquage haute visibilité. Sans coulures.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,10 € HT
/ 6 unités
121,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


