Aérosol de traçage Rust-Oleum 2348AE.0.75, Contenance: 750 ml | Couleur: Jaune
Hard Hat Aérosol de traçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2348AE.0.75
Rubix :1133-5338946
EAN :8715743017766
Documents
Détails articles : AEROSOL LINING JAUNE
Peinture pour traçage durable de lignes de haute qualité pour sols de parkings, usines, entrepôts, terrains de sports, etc. Utilisable avec les traceuses V2005, V2009, V2029
Hard Hat® Aérosol de traçage 750ml Jaune
Points forts
Adjustable line width from 5 to 10 cm.
Light traffic possible after just 4 hours.
Adheres to asphalt, concrete, grass, metal, wood, etc.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,60 € HT
/ 6 unités
576,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

