Aérosol de traçage Rust-Oleum 2338AE.0.75, Contenance: 750 ml | Couleur: Vert
Hard Hat Aérosol de traçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2338AE.0.75
Rubix :1133-5338945
EAN :8715743017797



Documents
Détails articles : AEROSOL LINING VERT RAL 6024
Peinture pour traçage durable de lignes de haute qualité pour sols de parkings, usines, entrepôts, terrains de sports, etc. Utilisable avec les traceuses V2005, V2009, V2029
Hard Hat® Aérosol de traçage 750ml Vert Signalisation RAL6024
Points forts
Adjustable line width from 5 to 10 cm.
Light traffic possible after just 4 hours.
Adheres to asphalt, concrete, grass, metal, wood, etc.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Haute visibilité | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,60 € HT
/ 6 unités
576,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
