Raccord rapide hydraulique Parker GE22LR1/2EDCF

Hannifin UNION MALE JTED 1/2 TUBE 22L

Voir les informations techniques

Références

Parker :GE22LR1/2EDCF
Rubix :7826-2081534
Fabricant :GE22LR1/2EDCF
ADAPTEUR DIN MALE 22L M1/2 CY AZ PS250 ECROU/BAGUE JT/INTEGRE

Résumé technique

Typedroit
Matièreacier, galvanisé

Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 22L M1/2 CY AZ PS250 ECROU/BAGUE JT/INTEGRE


Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube 22 mm
Connexion 1 : 22 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type de cône 24°, mâle
: Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage G 1/2 A
Connexion 2 Taille : G 1/2 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typedroit
Matièreacier, galvanisé
400,00 HT
/ 10 unités
480,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours