Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Parker PLK-A11

Hannifin Soupape de commande

Voir les informations techniques

Références

Parker :PLK-A11
Rubix :0207-2031304
Fabricant :PLK-A11
CELLULE OU MODULE AUTONOME

Résumé technique

Typecellule ou module autonome

Détails articles : CELLULE OU MODULE AUTONOME


Ces soupapes pneumatiques miniatures à grande vitesse, La gamme comprend également des minuteurs et des modules d’impulsion. La série de soupapes pneumatiques miniatures à commande logique à grande vitesse, offre une gamme complète d’éléments logiques, de minuteurs et de modules d’impulsion, permettant une gestion des processus pneumatiques. Le séquenceur peut facilement gérer un cycle de machine. Autonome ou empilable, fixé en ligne ou sur la base et fixé sur rail DIN, il peut être facilement installé dans une armoire. Tous les composants logiques peuvent être associés les uns aux autres formant une fonction complète de traitement logique pneumatique. Cette gamme 100 % pneumatique de sa version ATEX peut être utilisée dans des environnements dangereux.
Division : Division mouvement électrique et pneumatique - Europe
Fonction : Fonction logique : OR
Débit maximum : 180 l/min (sauf série PRD : 60 l/min)
Température de fonctionnement : -15° à +60°
Pression nominale : 3 à 8
Type de produit : Vannes de commande logiques pneumatiques
Type de produit : Élément monté en ligne
Série : Élément logique
Spécifications Met : CE | Ex II 2 GD c 85oC

Informations techniques


Attributs
Typecellule ou module autonome
84,53 € HT
/ unité
101,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h