Références
Parker :1CA46-8-4
Rubix :7826-2081141
Fabricant :1CA46-8-4


Résumé technique
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT FDIN L + O-RING FM/DKOL-14X1,5-TUYAU DN6
Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive de Parker - série 46 - sont des raccords hydrauliques permanents à sertir qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de l'enveloppe extérieure du tuyau. Cela élimine les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par une longueur trop longue ou trop courte. Les raccords de la série 46 ont un placage sans chrome 6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés Parker tels que Elite No-Skive avec une couverture standard, résistante ou super résistante, les tuyaux de nettoyage d'eau No-Skive Compact, les tuyaux ferroviaires No-Skive Compact avec une couverture ignifuge, les tuyaux à pression constante No-Skive Compact Twin avec un rayon de courbure serré et bien d'autres encore.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 6,4 mm D.I. du tuyau, 1/4 pouce D.I. du tuyau, -4 (Taille)
Connexion 1 Taille : -4 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filet M14x1,5 mm
Connexion 2 Taille : 8 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 24 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 47 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 17 mm (voir légende du dessin W)
Industrie : Machines tout-terrain, transport, équipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 42,5, 425
Type d'orifice : DKOL
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 8
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 6,4 mm D.I. du tuyau, 1/4 pouce D.I. du tuyau, -4 (Taille)
Connexion 1 Taille : -4 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filet M14x1,5 mm
Connexion 2 Taille : 8 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 24 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 47 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 17 mm (voir légende du dessin W)
Industrie : Machines tout-terrain, transport, équipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 42,5, 425
Type d'orifice : DKOL
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 8
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 46 |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
| Diamètre de filetage | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,00 € HT
/ 20 unités
279,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours