Vérin pneumatique normalisé Parker P1A-S025DS-0050

Hannifin Mini vérin Série P1A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :P1A-S025DS-0050
Rubix :0207-2031079
Fabricant :P1A-S025DS-0050
VERIN ISO D25 C50 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO D25 C50 MAGNETIQUE


Vérins mini ISO 6432 P1A Diamètres 10 à 25 mm, courses standard ISO 4393 jusqu'à 500 mm, jusqu'à 1000 mm sur demande Les mini-vérins ISO sont disponibles en version simple et double effet Amortissement élastique ou pneumatique réglable pour une meilleure durabilité Piston magnétique, tige de piston, tube et écrous de fixation en acier inoxydable en standard Nez et fond en aluminium anodisé De nombreuses variantes telles que, vérins avec course spéciale, vérins avec tige rallongée, vérins avec tige traversante, vérins hautes températures, vérins avec joint de nez en élastomère fluoré Raccordements pneumatiques intégrés, alimentation sur chaque flasque Gammes de modules de guidage en H et U, kits de fixation, accessoires et capteurs associés également disponibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre50 mm
Typep1a
152,54 € HT
/ unité
183,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours