Références
Parker :481865A2
Rubix :7826-5390402
Fabricant :481865A2


Résumé technique
| Type | bobine standard |
|---|---|
| Type de raccord | fiche à encliquetage (prise din 2 p + e selon en 175301-803 type a) |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Détails articles : COIL,24V50HZ
Les bobines de 32 mm pour les électrovannes FCSE comprennent de nombreuses options pour répondre à la demande des applications les plus exigeantes dans les marchés industriels et de process. La conception solide et robuste comprend une expansion polaire interne afin d'optimiser le champ magnétique, ce qui permet d'obtenir des performances élevées, même en cas de chute de tension ou de problèmes de chaleur. Cette solution produit bénéficie de nombreuses homologations, notamment UL, CSA et VDE, afin de répondre à la demande des différents segments et applications des marchés industriels et de process.
Consommation électrique de la bobine : 8W
Spécifications de la bobine : CE - VDE - EAC
Température de la bobine : -40°C +50°C
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : 2 P + E plug selon EN 175301-803 type A
Classe d'isolation : H 180 °C
Tension d'alimentation : 24V 50Hz
Spécifications Met : -
Spécifications de la bobine : CE - VDE - EAC
Température de la bobine : -40°C +50°C
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : 2 P + E plug selon EN 175301-803 type A
Classe d'isolation : H 180 °C
Tension d'alimentation : 24V 50Hz
Spécifications Met : -
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine standard |
|---|---|
| Type de raccord | fiche à encliquetage (prise din 2 p + e selon en 175301-803 type a) |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
| Tension | 24 V |
| Connexion | 2 p + e plug according to en 175301-803 type a |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,30 € HT
/ 10 unités
723,96 € TTC
- Epuisé