Tapis de transport Habasit TC13/NM
Bandes de transport alimentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Habasit :TC13/NM
Rubix :0183-7159525
Fabricant :H700001192

Résumé technique
| Largeur | 2150 mm |
|---|---|
| Matière | tissu polyester (pet)/ coton (co) |
Documents
Détails articles : BANDE TC13/NM
Secteur industriel: Biscuiterie, Boulangerie /Viennoiserie; Contact alimentaire, conformité FDA: Oui - suivant 21CFR parts 170 - 199. Pour plus d'information
concernant les détails/restrictions‚ se référer aux certificats
d'alimentarité délivrés par Habasit.
Points forts
Antiadhérent, Faible friction face côté poulie, Utilisable sur sabre, Résistant aux huiles et graisses
Applications
Support pour abrasifs, Applications avant le four pour biscuits/ cookies, B
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2150 mm |
|---|---|
| Matière | tissu polyester (pet)/ coton (co) |
| Couleur | blanc |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Epaisseur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,43 € HT
/ 0,01
2,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours